Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteigerset, best. aus 1 Loch-/Schlitzplatte 1500x450 mm,12-tlg. Werkzeughalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteigerset, best. aus 1 Loch-/Schlitzplatte 1500x450 mm,12-tlg. Werkzeughalte
Einsteigerset, best. aus 1 Loch-/Schlitzplatte 1500x450 mm,12-tlg. Werkzeughalte
Einsteigerset, best. aus 1 Loch-/Schlitzplatte 1500x450 mm,12-tlg. Werkzeughalte
Artikel-Nr.:
     369-E6011791
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E6011791
EAN/GTIN:
     4251142241806
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
∙ Einsteigerset bestehend aus: 1 Kombinationsplatte Loch-/ Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1500 x 450mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen (B x H):
1500 x 450 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung Profile:
Kombinationsplatte
Abmessung Breite:
1500 mm
Abmessung Höhe:
450 mm
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Kombinationsplatte
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Schlitzplatte, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkzeughalter-Sortiment, lagersichtbox kappes blau, werkzeughalter sortiment, lagersichtboxen blau, Lochplatten, Lochplattensysteme, Kombinationsplatten, Loch- und Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplatten, Einsteigerset, Einsteigersets
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 124,39*
€ 148,49*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 148,49*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 152,12*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 182,62*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 192,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.