Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, PP, BxTxH 152x500x83 mm, Farbe grün, VE 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, PP, BxTxH 152x500x83 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 152x500x83 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Regalkasten, PP, BxTxH 152x500x83 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6011660
Herst.-Nr.:
     E6011660
EAN/GTIN:
     4031022068231
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
mögliche Trennplatten:
5 Stück
Abmessung (B x T x H):
152 x 500 x 83mm
Material:
Polypropylen
Höhe:
83 mm
Abmessung Breite:
152 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Anzahl Trennwände:
6 Stück
Abmessung Höhe:
83 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessungen (B x T x H):
152 x 500 x 83 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grün
VE:
10 Stück
Breite:
152 mm
VE/Stück:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 41,03*
€ 52,98*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 58,07*
12 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 74,88*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 66,54*
€ 82,51*
16 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 98,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,17*
€ 91,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,78*
€ 90,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,10*
€ 88,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E6011683
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.