Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 800x600 mm, retroreflektierender B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 800x600 mm, retroreflektierender B
Verkehrsspiegel, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 800x600 mm, retroreflektierender B
Verkehrsspiegel, Sekurit-Sicherheitsglas, BxH 800x600 mm, retroreflektierender B
Artikel-Nr.:
     369-E6011047
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240.19.897
EAN/GTIN:
     4055381159379
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
· Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild · Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen · Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) · Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand · Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm · 10 Jahre Funktionsgarantiebr/br/· Ausführung ohne Heizung
Weitere Informationen:
Form Spiegel:
rechteckig
Material Spiegel:
Sekurit-Glas
max. Beobachterabstand vom Spiegel:
12 m
Material Rahmen:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 338,42*
€ 397,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 411,40*
Frei Haus
ab € 519,63*
€ 604,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,90*
€ 659,35*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,33*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,58*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 89,78*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.