Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl geb
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl geb
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl geb
Raucherstehtisch, geschlossene Tischplatte, Durchm.xH 675x1130 mm, Edelstahl geb
Artikel-Nr.:
     369-E6010821
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     400103
EAN/GTIN:
     4260058034792
Suchbegriffe:
Raucherstehtische
· Stabile und hohe Verarbeitungsqualität · Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest · Praktische Fußauflage für bequemes Stehen · Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie · Durchmesser x Höhe 675 x 1130 mmbr/· Geschlossene Tischplatte
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Ø x Höhe:
675x1130 mm
Plattenfarbe:
edelstahl
Plattenstärke:
13 mm
Farbe Gestell:
edelstahl
Klappbar:
nein
Material Tischplatte:
Edelstahl
Ausführung Gestell:
Saeule
Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Tische, Stehtische, Bistrotische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,08*
€ 753,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,24*
€ 797,19*
Lager 369
Frei Haus
ab € 808,17*
€ 938,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,56*
€ 1.116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,88*
€ 1.110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,45*
€ 1.062,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,15*
€ 1.022,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,17*
€ 961,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.