Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3
Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3
Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3
Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3
Bit PH Gr.2 L.25mm 1/4Zoll 6KTAntrieb C6,3
Artikel-Nr.:
     369-E6008355
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6008355
EAN/GTIN:
     4015448421740
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kreuzschlitz-Schrauberklinge (Bit) 1/4" Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl ∙ Antrieb 1/4" Sechskant nach DIN 3126-C 6,3/ISO 1173 ∙ Zähharte Ausführung ∙ Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften Anwendung: Für Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess (PH) ∙ Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4
Länge:
25 mm
Abb.:
1
Antrieb mm:
6.3 mm
Ausführung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), bits ph 12x25mm, Kreuzschlitz-Bits, Kreuzschlitz-Schraubendreherklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3157
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,113*
€ 0,169*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,169*
2 Tage
4520
500
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1432*
€ 0,1786*
4 Tage
3382
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,123*
€ 0,184*
Lager 369
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829113
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000829115
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829116
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829117
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.