Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829116 1/4 Zoll PH 1 L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829116
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829116
EAN/GTIN:
     4015448570462
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Bit P829116 1/4 Zoll PH 1 L.25mm PROMAT

mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
PH 1
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829116
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
78
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,38*
2 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,38*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,286*
€ 0,416*
3 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,42*
19 Tage
nicht lagernd
220
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4234*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829113
ab € 0,112*
Ähnlich
PROMAT
4000829114
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
4000829115
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000829117
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.