Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreißnadel f. Messber. 300mm HM zuHöhenmess-/Anreißgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anreißnadel f. Messber. 300mm HM zuHöhenmess-/Anreißgerät
Anreißnadel f. Messber. 300mm HM zuHöhenmess-/Anreißgerät
Artikel-Nr.:
     369-E6006724
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6006724
EAN/GTIN:
     4015448568858
Suchbegriffe:
Höhenmessgeräte-Reißnadel
Höhenreißer-Nadel
Anreißnadel
Reißnadel
Anreißnadel Ausführung: HM Anwendung: Zu Höhenmess- und Anreißgerät
Weitere Informationen:
Passend zu:
zu Höhenmess-/Anreißgerät
für Messbereich:
0 mm
für Art.-Nr.:
40 00 851 591
Material:
Hartmetall
Ausführung:
Für Höhenmess-/Anreißgerät
Weitere Suchbegriffe: höhenreißer nadel, Ersatz-Reißnadeln, Zubehör zu Höhenmess- und Anreißgeräten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,52*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 20,61*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 15,29*
€ 20,90*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 24,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 23,48*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000851591
ab € 136,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.