Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM4x0,7mm HSS-Co ISO2 (6H)
Artikel-Nr.:
     369-E6003495
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6003495
EAN/GTIN:
     4015448661313
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS-Co Ausführung: Nach DIN 352 ∙ HSS-Co · Geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Anschnitt Form B, 4-5 Gang · Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) Anwendung: Mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Für Stähle bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit
Weitere Informationen:
Vierkant:
3.4 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Gewindelänge:
12 mm
Schaft-Ø:
4.5 mm
DIN:
352
Kernloch-Ø:
3.3 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Form:
B
Gewinde:
M 4
Steigung:
0.70 mm
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gesamtlänge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,68*
4 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,98*
2 Tage
122
1
€ 5,59*
ab € 3,44*
€ 5,00*
4 Tage
174
1
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 5,53*
4 Tage
130
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867327
ab € 4,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867328
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867322
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867324
ab € 2,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867325
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867326
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.