Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)
Einschnittgewindebohrer DIN352 Form BM5x0,8mm HSS-Co ISO2 (6H)
Artikel-Nr.:
     369-E6003494
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6003494
EAN/GTIN:
     4015448661320
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS-Co Ausführung: Nach DIN 352 ∙ HSS-Co · Geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Anschnitt Form B, 4-5 Gang · Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) Anwendung: Mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Für Stähle bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit
Weitere Informationen:
Vierkant:
4.9 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Gewindelänge:
13 mm
Schaft-Ø:
6.0 mm
DIN:
352
Kernloch-Ø:
4.2 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Form:
B
Gewinde:
M 5
Steigung:
0.80 mm
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gesamtlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, Gewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,19*
4 Tage
239
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,22*
2 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 5,25*
4 Tage
239
1
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 5,81*
4 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867327
ab € 4,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867328
ab € 7,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867322
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867323
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867325
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867326
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.