Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Sichtlagerkasten Gr. 3z, Farbeblau, BxTxH 210x350x145 mm, VE 14 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E492310
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E492310
EAN/GTIN:
     4009292801629
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
· Übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen · Platzsparend stapelbar, auch in Kombination mit den meisten handelsüblichen Sichtlagerkästen ∙ Verwindungsfreie Konstruktion ∙ Industriegerechte Abmessung ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Kräftiger Stapelrand · Aus weitgehend öl- und chemikalienbeständigem Polyethylen ∙ Handliche Griffmulde ∙ Rollenbahngeeignet ∙ Große Sichtöffnung ∙ Großes Etikettenfeld · Zubehör wie Etiketten, Abdeckplatten etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellenEtiketten sind nicht im Lieferumfang der Boxen enthalten ! &break;Bitte als Zubehör mitbestellen !
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
210 x 350 x 145mm
Material:
Polyethylen
Höhe:
145 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Tiefe:
350 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessungen (B x T x H):
210 x 350 x 145 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
blau
VE:
14 Stück
Breite:
210 mm
VE/Stück:
14 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, sichtlagerkasten l350/300xb210xh145mm pe blau lockweiler, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Lagerboxen, Lagersichtkästen, Lagersysteme, Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Lagerkasten, Lagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 98,25*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 122,46*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 128,26*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,85*
€ 147,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,85*
€ 142,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 7,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827809
ab € 64,47*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827808
ab € 41,29*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827807
ab € 13,59*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827806
ab € 11,05*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492392
ab € 31,85*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492393
ab € 29,50*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492390
ab € 27,70*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492391
ab € 22,91*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827804
ab € 30,58*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827811
ab € 24,39*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827803
ab € 21,45*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827810
ab € 18,97*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827801
ab € 7,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19701400
ab € 1,347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.