| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E486637 Herst.-Nr.: E486637 EAN/GTIN: 4026271031174 |
| |
|
| | |
| LEWIS-Maschinenbohrer-Satz Ausführung: Präzise, gefräste Bohrer aus Werkzeugstahl mit abgesetztem Kopf ∙ Mit Hauptschneide, Vorschneider und Gewindespitze ∙ Spiralwende maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport ∙ Gesamtlänge 235 mm ∙ Im Holzkasten Inhalt: 8 Maschinen-Bohrer Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm Anwendung: Für Tiefenbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz ∙ Für jede Handbohrmaschine mit Zahnkranz- oder Schnellspann-Bohrfutter Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 235 mm | Inhalt: | 8tlg. | Bohr-Ø: | 6 - 20 mm | Spirallänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Sätze, LEWIS-Maschinenbohrer-Satz, LEWIS-Maschinenbohrer-Sätze, Maschinen-Holzbohrer-Satz, Maschinen-Holzbohrer-Sätze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,30* | € 60,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,63* | € 60,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 47,78* | € 60,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,01* | € 60,77* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,75* | € 69,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|