Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG-Schweißdraht für AluminiumAlSi5, K300-Spulung 0,8 mmPreis auf Anfrage


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MIG-Schweißdraht für AluminiumAlSi5, K300-Spulung 0,8 mmPreis auf Anfrage
MIG-Schweißdraht für AluminiumAlSi5, K300-Spulung 0,8 mmPreis auf Anfrage
Artikel-Nr.:
     369-E478570
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E478570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgas-Schweißdrähte für Aluminium Ausführung: Nach DIN 18273 ∙ MAG-Schweißdraht auf Korbspule K 300/7 kg Anwendung: MAG-Schweißdraht zum Schweißen von Aluminium und Aluminium-Legierungen Hinweis: Preise zzgl. Aluminiumzuschlag gemäß Tagesnotierung
Weitere Informationen:
Breite:
0.8 mm
Ø:
0.8 mm
Werkstoff-Nr.:
3.2245 (AlSi5)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, schweißdraht almg, Schutzgas-Schweißdraht für A/-Al-Legierungen, Schutzgas-Schweißdrähte für Al/Al-Legierungen, Schweißdrähte, Schweißdrähte auf Rollen, Aluminium-Schweißdraht, Aluminium-Schweißdrähte, Aluminiumschweißdraht, Aluminiumschweißdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 18,15*
€ 21,60
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 18,11*
€ 21,55
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 17,63*
€ 20,98
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 16,92*
€ 20,13
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 14,78*
€ 17,59
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.