Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG-Schweißdraht für Aluminium AlMg 3,K 300-Spulung 1,0 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MIG-Schweißdraht für Aluminium AlMg 3,K 300-Spulung 1,0 mm
MIG-Schweißdraht für Aluminium AlMg 3,K 300-Spulung 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     369-E478560
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E478560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgas-Schweißdrähte für Aluminium Ausführung: Nach DIN 18273 ∙ MAG-Schweißdraht auf Korbspule K 300/7 kg Anwendung: MAG-Schweißdraht zum Schweißen von Aluminium und Aluminium-Legierungen Hinweis: Preise zzgl. Aluminiumzuschlag gemäß Tagesnotierung
Weitere Informationen:
Breite:
1.0 mm
Ø:
1 mm
Werkstoff-Nr.:
3.3536 (AlMg 3)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht almg 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Schutzgas-Schweißdraht für A/-Al-Legierungen, Schutzgas-Schweißdrähte für Al/Al-Legierungen, Schweißdrähte, Schweißdrähte auf Rollen, Aluminium-Schweißdraht, Aluminium-Schweißdrähte, Aluminiumschweißdraht, Aluminiumschweißdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 21,14*
€ 25,16
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 20,83*
€ 24,79
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 20,01*
€ 23,81
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 18,87*
€ 22,46
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 17,09*
€ 20,34
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.