Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4551V2A, D 200-Spulung 1,0 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4551V2A, D 200-Spulung 1,0 mm
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4551V2A, D 200-Spulung 1,0 mm
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4551V2A, D 200-Spulung 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     369-E478543
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E478543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung Anwendung: MAG-Schweißdraht zum Schweißen von austenitischen Chrom-Nickel-Stählen Hinweis: Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung!!
Weitere Informationen:
Breite:
1.0 mm
Ø:
1 mm
Werkstoff-Nr.:
1.4551 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Hochlegierte MAG-Drahtelektroden, Schutzgas-Schweißdraht, hochlegiert, Hochlegierte Schutzgas-Schweißdrähte, Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert, Schweißdraht auf Rollen, Schweißdrähte, Elektroden, Elektroden, hochlegiert, Hochlegierte Elektroden, MAG-Drahtelektroden, hochlegiert, Schweißelektroden, Schweißzusatzstoffe, Schweißzusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 28,88*
€ 34,37
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 28,84*
€ 34,32
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 27,34*
€ 32,53
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 26,48*
€ 31,51
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 23,31*
€ 27,74
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.