Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4370, K300-Spulung 0,8 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4370, K300-Spulung 0,8 mm
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4370, K300-Spulung 0,8 mm
MIG-Schweißdraht, hochlegiert 1.4370, K300-Spulung 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     369-E478512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E478512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung Anwendung: MAG-Schweißdraht zum Schweißen von austenitischen Chrom-Nickel-Stählen Hinweis: Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung!!
Weitere Informationen:
Breite:
0.8 mm
Ø:
0.8 mm
Werkstoff-Nr.:
1.4370 (Verbindung VA+Stahl)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Hochlegierte MAG-Drahtelektroden, Schutzgas-Schweißdraht, hochlegiert, Hochlegierte Schutzgas-Schweißdrähte, Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert, Schweißdraht auf Rollen, Schweißdrähte, Elektroden, Elektroden, hochlegiert, Hochlegierte Elektroden, MAG-Drahtelektroden, hochlegiert, Schweißelektroden, Schweißzusatzstoffe, Schweißzusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 21,53*
€ 25,62
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 21,06*
€ 25,06
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 20,03*
€ 23,84
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 19,06*
€ 22,68
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 17,89*
€ 21,29
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.