Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WC 20 D.2,4mm L.175mm grau LITTY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000152631
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     4033072016101
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
175x2x2 MM
Gewicht:
20 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
WC 20
Hauptmerkmal:
Ø 2,4 mm Länge 175 mm
Ausführung:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
880
€ 7,99*
ab € 20,88*
€ 29,41*
7 Tage
92
€ 5,50*
ab € 20,69*
€ 30,04*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,41*
€ 35,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.