Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 14mm L.140mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 14mm L.140mm GEDORE
Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 14mm L.140mm GEDORE
Steckschlüsseleinsatz IN 19 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 14mm L.140mm GEDORE
Artikel-Nr.:
     369-E451578
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6158620
EAN/GTIN:
     4010886615867
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Hinweise: Länge 140 mmEigenschaften: 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt mit KugelfangrilleTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl DIN 7422
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 9,42*
€ 13,33*
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,08*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,31*
3 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,78*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,47*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,77*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,05*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,70*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,06*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,60*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/8AF
ab € 10,49*
Ähnlich
Gedore
IN 19 L 6-90
ab € 6,73*
Ähnlich
Gedore
IN 19 LK 10-140
ab € 11,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.