Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe FACTOR SPEED CUT, dünne Ausf. 115 x 1,2 x 10 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe FACTOR SPEED CUT, dünne Ausf. 115 x 1,2 x 10 x 22,23 mm
Diamanttrennscheibe FACTOR SPEED CUT, dünne Ausf. 115 x 1,2 x 10 x 22,23 mm
Diamanttrennscheibe FACTOR SPEED CUT, dünne Ausf. 115 x 1,2 x 10 x 22,23 mm
Diamanttrennscheibe FACTOR SPEED CUT, dünne Ausf. 115 x 1,2 x 10 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     369-E446266
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E446266
EAN/GTIN:
     4250345534753
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...
Ausführung: Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Schneidrand ∙ Dünne Ausführung ∙ Entsprechen der EN 13236Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Fliesentrennmaschinen ∙ Haupteinsatzgebiete: Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Keramik und Kacheln - kurzzeitig auch zum Schneiden von Profilblechen oder Gipskarton geeignet
Weitere Informationen:
Bohrung:
22.23 mm
Segmentmaß (B x H):
1,2 x 10 mm
Scheiben-Ø:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.