Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe FACTOR JET, geschlossener Rand 150 x 10,0 x 2,2 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     369-E446232
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E446232
EAN/GTIN:
     4250345534678
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Diamant-Trennscheiben "FACTOR Jet" Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit geschlossenem Schneidrand ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Trockenschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Tischsägen ∙ Haupteinsatzgebiete: Beton, Klinker, Dachziegel, weicher Granit, Marmor, auch für SML/Gussrohre ∙ Ab Ø 300 mm mit Reduzierring 25,40 mm auf 20,00 mm
Weitere Informationen:
Bohrung:
22.23 mm
Segmentmaß (B x H):
2,2 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.