| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E411660 Herst.-Nr.: E411660 EAN/GTIN: 4250345533008 |
| |
|
| | |
| Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-E Ausführung: Standardqualität ∙ Mit geraden Schälnuten ∙ M 3 - M 10 mit verstärktem Schaft nach DIN 371, M 12 - M 24 mit Überlaufschaft nach DIN 376/2184-1 ∙ Für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13, Toleranzfeld ISO 2 (6H) ∙ Anschnitt: Schälanschnitt Form B, ca. 5 Gang, Rechtsgewinde ∙ Nutenform: gerade Schälnuten (führen die Späne in Schneidrichtung ab), breite Schmiernuten ∙ Gewinde: geschliffen, mit Flankenhinterschliff Anwendung: Für Durchgangsgewinde in alle gut zerspanbaren Werkstoffe bis ca. 750 N/mm2 Festigkeit, wie z. B. niedriglegierte Stähle, Temperguss und langspanende NE-Metalle u. ä. Weitere Informationen: | | Steigung: | 0.50 mm | Schaft-Ø: | 3.5 mm | Vierkant: | 2.7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |