Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schälaufbohrer HSS36-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Schälaufbohrer HSS36-50 mm
Präzisions-Schälaufbohrer HSS36-50 mm
Präzisions-Schälaufbohrer HSS36-50 mm
Artikel-Nr.:
     369-E411164
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E411164
EAN/GTIN:
     4250345506910
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Präzisions-Schälaufbohrer HSS/HSS-TiN Ausführung: Schälaufbohrer aus HSS-Hochleistungsschnellstahl, teniferbehandelt oder TiN-beschichtet ∙ Mit angeschliffener Bohrerspitze zum Aufbohren in einem Arbeitsgang ∙ Schneiden 20° konisch ansteigend und radial hinterschliffen für gratfreie Bohrungen ∙ Leichtes Ablesen der Loch-Ø durch Laserbeschriftung (DBGM) in den Nuten ∙ Teniferbehandlung ist eine zusätzliche Oberflächenhärtung auf über 1000 HV, dadurch niedrigerer Verschleiß und verbesserte Standzeiten ∙ TiN-Beschichtung aus Titan und Stickstoff erhöht die Schneidenhärte auf ca. 2300 HV, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeiten und verlängerte Standzeiten möglich Anwendung: Zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen etc. ∙ HSS-TiN besonders geeignet für rost- u. säurebeständige Stähle (VA)
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.