Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMAC Stromerzeuger PX5000 (Benzin) Dauerleistung 3,0 kVA 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRAMAC Stromerzeuger PX5000 (Benzin) Dauerleistung 3,0 kVA 230 V
PRAMAC Stromerzeuger PX5000 (Benzin) Dauerleistung 3,0 kVA 230 V
Artikel-Nr.:
     369-E404202
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     E404202
EAN/GTIN:
     8018539071776
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger PX 5000 (Semi-Professional)
Ausführung: Stromerzeuger mit 4-Takt OHV Motor und automatischer Spannungsregulierung AVR ∙ Großvolumiger Metalltank mit Tankanzeige ∙ Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern ∙ klappbarer Transportbügel mit Schaumstoffgriffstück ∙ Geeignet für den Betrieb von mittleren Elektrowerkzeugen, Lichtversorgung etc.
Ausstattung: Thermischer Überlastschutz, Ölmangelsicherung, Digitalanzeige (Betriebsstunden/Spannung/Frequenz), 2x Schuko Steckdosen 230 V und 1x 230 V CE
Weitere Informationen:
Motortyp:
Pramac OHV
Generator:
synchron AVR
Schutzart:
IP23
Höhe:
670 mm
Startsystem Stromerzeuger:
Handstarter
Kraftstoff:
Benzin
Tankinhalt:
25.5 l
Gewicht:
79.0 kg
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung COP:
3 kVA
Breite:
515 mm
Länge:
727 mm
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, notstromaggregat 3kva, Generatoren, Stromgeneratoren, Notstromgeneratoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,98*
€ 1.060,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,09*
€ 1.035,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,85*
€ 962,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,29*
€ 923,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.