Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profillagerregal, Anbaufeld, BxTxH 2700x700x3000 mm, ohne Trennarme, Querlast 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profillagerregal, Anbaufeld, BxTxH 2700x700x3000 mm, ohne Trennarme, Querlast 25
Profillagerregal, Anbaufeld, BxTxH 2700x700x3000 mm, ohne Trennarme, Querlast 25
Profillagerregal, Anbaufeld, BxTxH 2700x700x3000 mm, ohne Trennarme, Querlast 25
Artikel-Nr.:
     369-E1991517
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E1991517
EAN/GTIN:
     4004514261540
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
· Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem Langgut, wie Balken, Leisten, Verlegerohre oder Dachlatten · Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar · Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten, bitte separat bestellen · 10 Grad Neigung· Lieferumfang: 1 Rahmen, 5 Holme (100 x 50 mm), inkl. Fußplatten und Bodenanker
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
2700 x 700 x 3000mm
Material:
Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche:
lackiert
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Abmessung Breite:
2700 mm
Abmessung Tiefe:
700 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Abmessungen (B x T x H):
2700 x 700 x 3000 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
blau/orange
Breite:
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalregal, anbauregal gebrüder schulte, anbau regal, profillagerregal anbaufeld, Regale, Regalsysteme, Vertikalregale, Lagerregale, Langgutregale, Langgutlagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,79*
€ 375,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,77*
€ 526,43*
Lager 369
Frei Haus
ab € 572,65*
€ 670,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,69*
€ 798,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,32*
€ 791,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,20*
€ 767,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
E1991518
ab € 34,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
E1991519
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.