Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 2 Loch-/2 Schlitzpl., 1 Hakensort. 10-tlg.,12 Kästen, BxTxH 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen, 2 Loch-/2 Schlitzpl., 1 Hakensort. 10-tlg.,12 Kästen, BxTxH 1000
Werkstattwagen, 2 Loch-/2 Schlitzpl., 1 Hakensort. 10-tlg.,12 Kästen, BxTxH 1000
Werkstattwagen, 2 Loch-/2 Schlitzpl., 1 Hakensort. 10-tlg.,12 Kästen, BxTxH 1000
Artikel-Nr.:
     369-E1991204
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E1991204
EAN/GTIN:
     4251142230329
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Lochplatte
Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.Technische Daten:2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3 B x T x H 1000 x 500 x 930 mmJeweils 2 Loch- und SchlitzplattenGestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Anzahl Lochplatten:
2 Stück
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 930mm
Anzahl Böden:
2 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
930 mm
Anzahl B?den:
2 Stück
Ausführung Profile:
Loch- und Schlitzplatten
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Loch- und Schlitzplatten
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 930 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,24*
€ 628,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,05*
€ 628,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,52*
€ 656,31*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 621,25*
€ 706,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 740,12*
€ 834,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,58*
€ 993,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,34*
€ 977,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,12*
€ 880,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.