| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1990449 Herst.-Nr.: E1990449 EAN/GTIN: 4059737001916 |
| |
|
| | |
| Aus 65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m2 ∙ Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung ∙ Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung ∙ Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. ∙ Dehnbund mit Innenfleece ∙ Stretcheinsätze im Schritt ∙ Griffkanten und -pads aus CORDURA® ∙ 13 Taschen für jeden Verwendungszweck ∙ CORDURA®-Docks für Zubehörtaschen ∙ Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung ∙ OEKO-TEX® 100 Standard ∙ 60 °C waschbar Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Lyocell (Tencel) | Geschlecht: | Herren | Größe: | 56 | Farbe: | kornblau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Shorts, Bermuda-Shorts, Canvas-Shorts, Jeans-Shorts, Zunftshorts |
| | |
| |