Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 2 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Artikel-Nr.:
     369-E1981339
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     17744-3
EAN/GTIN:
     4004514208095
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln ∙ Rahmenfronten ungelocht zur attrak­tiven Optik ∙ 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster ∙ Mit Mittelanschlagbr/br/· Set bestehend aus 1 Grundfeld + 2 Anbaufelder
Weitere Informationen:
Fachlast:
150 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
verzinkt
Feldlast:
1.400 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
3900 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Set
Anzahl Böden:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal schulte af, aktenregal, aktenregal stahl, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,24*
€ 824,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,72*
€ 959,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.064,81*
€ 1.234,20*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.234,20*
€ 1.468,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.230,36*
€ 1.464,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.170,14*
€ 1.392,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.127,50*
€ 1.341,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.064,81*
€ 1.267,12
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 354,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.