Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 3 Anbaufelder, verzinkt, 6 Fachböden
Artikel-Nr.:
     369-E1981334
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     17743-4
EAN/GTIN:
     4004514208040
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln ∙ Rahmenfronten ungelocht zur attrak­tiven Optik ∙ 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster ∙ Mit Mittelanschlagbr/br/· Set bestehend aus 1 Grundfeld + 3 Anbaufelder
Weitere Informationen:
Fachlast:
150 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
verzinkt
Feldlast:
1.400 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
4000 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Set
Anzahl Böden:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal schulte af, aktenregal, aktenregal stahl, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,09*
€ 900,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,94*
€ 1.047,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.170,29*
€ 1.347,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.347,67*
€ 1.603,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.338,44*
€ 1.592,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.272,59*
€ 1.514,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.227,53*
€ 1.460,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.170,29*
€ 1.392,65
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 292,5725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.