Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Fachböden/F
Artikel-Nr.:
     369-E1981332
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     E1981332
EAN/GTIN:
     4004514208026
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln ∙ Rahmenfronten ungelocht zur attrak­tiven Optik ∙ 6 verzinkte Stahlfachböden, mit 25 mm hoher Kante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster ∙ Mit Mittelanschlag· Set bestehend aus 1 Grundfeld + 1 Anbaufeld
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
2000 x null x nullmm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Anzahl Böden:
6 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
150 kg
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalausführung:
Set
Höhe:
2000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Ordnerhöhen:
5 Stück
Abmessung Breite:
2000 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1.400 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
2000 x 600 x 2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Boden:
verzinkt
Breite:
2000 mm
Bodenausführung:
Stahlboden
Farbe Rahmen:
verzinkt
Kapazität Ordner:
240 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,10*
€ 480,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,28*
€ 554,54*
Lager 369
Frei Haus
ab € 607,04*
€ 704,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 704,88*
€ 838,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 701,28*
€ 834,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 685,45*
€ 815,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 660,00*
€ 785,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 607,04*
€ 722,38
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 303,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.