Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Umkehrratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gur
Artikel-Nr.:
     369-E1980127
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     EN2500-1-600-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639196747
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Zugratsche - das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rot
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Einteilig
Länge:
6,0 m
Ausführung Ratsche:
Zugratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
ohne
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ladungssicherung, Gurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 51,25*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 59,49*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,32*
€ 62,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,48*
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,13*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,96*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,11*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,57*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,54*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,03*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,55*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.