Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEPSON Metallhandkreissäge SHDC 8320(1800 Watt) mit HM-Sägeblatt 320/84Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JEPSON Metallhandkreissäge SHDC 8320(1800 Watt) mit HM-Sägeblatt 320/84Z
JEPSON Metallhandkreissäge SHDC 8320(1800 Watt) mit HM-Sägeblatt 320/84Z
JEPSON Metallhandkreissäge SHDC 8320(1800 Watt) mit HM-Sägeblatt 320/84Z
Artikel-Nr.:
     369-E1977630
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     E1977630
EAN/GTIN:
     4260052318508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Metall-Handkreissäge SHDC 8320 Ausführung: Optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc. bis zu einer Schnitttiefe von 120 mm ∙ Anwendung im Hallenbau, Fassadenbau, Zimmereibetriebe und in der Dachdeckerei ∙ Überlastindikator durch mehrfarbige LED-Anzeige (grün/orange/rot) ∙ Späne können durch seitlich angebrachtes Kippfach entsorgt werden, optional kann auch die Absaugvorrichtung angeschlossen werden ∙ Geschlossene Bauweise verhindert Spanflug in Richtung Anwender und reduziert die Staubentwicklung erheblich Lieferumfang: Mit HM-Sägeblatt Ø 320 / Z. 84
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1800 W
Gewicht:
8.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
1700min-1
Sägeblatt-Ø:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltkreissägen, Metallkreissägen, Tischkreissägen, Metall-Kreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,14*
€ 1.227,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,46*
€ 1.191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,07*
€ 1.163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,84*
€ 1.119,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JEPSON Power
E920418
ab € 156,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.