Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor schwebender Last, Alu, Seitenlänge 200 mm, DIN EN ISO 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor schwebender Last, Alu, Seitenlänge 200 mm, DIN EN ISO 70
Warnschild, Warnung vor schwebender Last, Alu, Seitenlänge 200 mm, DIN EN ISO 70
Warnschild, Warnung vor schwebender Last, Alu, Seitenlänge 200 mm, DIN EN ISO 70
Artikel-Nr.:
     369-E1976866
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976866
EAN/GTIN:
     4250669465207
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844Warnung vor schwebender Last
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung Warnschild:
Warnung vor schwebender Last
Seitenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,39*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 7,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976862
ab € 1,10*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976863
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976864
ab € 4,54*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976865
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.