Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 300x150 mm,DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 300x150 mm,DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 300x150 mm,DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Kunststoff lnl, 300x150 mm,DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976781
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976781
EAN/GTIN:
     4250669416292
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
lnl = langnachleuchtendLangnachleuchtende Schilder geben bei Dunkelheit soviel Licht ab, dass eine Orientierung möglich ist.ACHTUNG !!!Laut ASR A1.3 (Ausgabe Februar 2013) müssen Rettungs- und Brandschutzzeichen aus langnachleuchtendem Material bestehen, falls keine Sicherheitsbeleuchtung (Notstromaggregat) vorhanden ist!
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Fluchtweg links
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links kunststoff 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 11,32*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 15,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 24,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976783
ab € 7,17*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976784
ab € 10,69*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976778
ab € 5,81*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976779
ab € 9,22*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976777
ab € 1,92*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976782
ab € 9,41*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976780
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/41
ab € 8,22*
Ähnlich
Schilder Klar
101599/00
ab € 45,47*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/93
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.