Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Fluchtweg links, Folie, 300x150mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Fluchtweg links, Folie, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Folie, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Rettungsschild, Fluchtweg links, Folie, 300x150mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976777
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976777
EAN/GTIN:
     4250669465894
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 150mm
Material:
Folie
Abmessungen (B x H):
300 x 150 mm
Höhe:
150 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Fluchtweg links
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links folie, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,67*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 16,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976783
ab € 7,17*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976784
ab € 10,69*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976778
ab € 5,81*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976779
ab € 9,22*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976781
ab € 6,40*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976782
ab € 9,41*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976780
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/41
ab € 8,22*
Ähnlich
Schilder Klar
101599/00
ab € 45,47*
Ähnlich
Schilder Klar
1599/93
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.