Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm
Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm
Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm
Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm
Briefkasten Grande, RAL 7016, Klappe aus Edelstahl, BxTxH 320x270x600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E1949791
Hersteller:
     Bobi
Herst.-Nr.:
     E1949791
EAN/GTIN:
     6417237033147
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten ral 7016
briefkasten
∙ Aus Edelstahl V2A ∙ Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln ∙ Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage∙ Zur freistehenden Montage ∙ Komplett aus Edelstahl V2A ∙ Rohrdurchmesser 38 mm∙ Pulverbeschichtet ∙ Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln ∙ Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage∙ Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A ∙ Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln ∙ Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
320 x 270 x 600mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
600 mm
Abmessungen (B x T x H):
320 x 270 x 600 mm
Tiefe:
270 mm
Ausführung:
lackiert
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten höhe ca. 600 mm, Briefkästen, Postset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 276,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 304,41*
€ 369,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,56*
€ 439,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.