Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa-Klebeband, PVC, Farbe transparent, Rollenbreite x -länge 50 mm x 66 m, VE 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tesa-Klebeband, PVC, Farbe transparent, Rollenbreite x -länge 50 mm x 66 m, VE 3
Tesa-Klebeband, PVC, Farbe transparent, Rollenbreite x -länge 50 mm x 66 m, VE 3
Artikel-Nr.:
     369-E1906501
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     124551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
∙ Leises und gleichmäßiges Abrollen vom Band ∙ Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons ∙ Perfekt haftend ∙ Hohe Qualität und Reißfestigkeit ∙ Einfaches Handling ∙ Rollenbreite 50 mm ∙ Rollenlänge 66 Meter ∙ VE 36 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Rollenlänge:
66 m
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
transparent
VE:
36 Stück
VE/Stück:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungs-Klebeband, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungsmaterial, Klebeband, Klebebänder, Verpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,20*
€ 173,10*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 200,73*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,73*
€ 238,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,25*
€ 237,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,20*
€ 220,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,97*
€ 205,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,52*
€ 193,40
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 4,51445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
26406
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.