| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1615201 Herst.-Nr.: 71.164.020 EAN/GTIN: 7612269037203 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Ausführung Schloss: | elektr_Zahlenschloss | lichte Höhe: | 1350 mm | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Komponente Schubladenschrank: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,34* | € 637,82* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,79* | € 670,86* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 687,17* | € 785,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,66* | € 799,37* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,58* | € 815,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|