| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1561450 Herst.-Nr.: E1561450 EAN/GTIN: 4019502315983 |
| |
|
| | |
| Stufenanlegeleitern∙ Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit ∙ Anstellwinkel 68° ∙ Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff ∙ Massive Industrieausführung mit verstärkten Stufen ∙ Stufentiefe 80 mm ∙ Stufenabstand 250 mm ∙ Leiterbreite 405 mm (außen) ∙ Ausführung: Stufen gebördeltEinsatzorte: ∙ Industrie ∙ Lager Weitere Informationen: | | Ausführung Stufe: | genietet | Material: | Aluminium | Anlieferung: | montiert | senkrechte Leiterhöhe: | 2.750 mm | Arbeitshöhe: | 3.45 m | Leiterlänge: | 2.970 mm | Gewicht: | 7.0 kg | Breite: | 405.0 mm | Stufenanzahl: | 11 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu- leiter 3m, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter 11 sprossen, Leitern, Anlegeleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Stufenleitern |
| | |
| |