| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1326040 Herst.-Nr.: E1326040 EAN/GTIN: 4029713223816 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Messschrauben mit auswechselbaren Einsätzen Ausführung: Lackierter Tempergussbügel bzw. lackierter Leichtmetallbügel (ab Messbereich 300 mm) mit auswechselbaren Ambosteilen ∙ HM-Messflächen ∙ Mit Handwärmeschutz und Gefühlsratsche ∙ Klemmhebel zum Feststellen ∙ Lieferung im Holzetui mit Einstellmaß Anwendung: Für allgemeine, präzise Außenmessungen Weitere Informationen: | | Messtrommel-Ø: | 20 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Spindel-Ø: | 8 mm | Messbereich: | 200 - 300 mm | Steigung: | 0.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,06* | € 241,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 202,56* | € 241,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,61* | € 249,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,17* | € 251,69* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,60* | € 306,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|