Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Treppenkarre 2 dreiarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52603/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52603/full/cordes-banner.jpg
Aluminium Treppenkarre 2 dreiarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.210
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.210
EAN/GTIN:
     4035694007673
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne

Außenmaße: 620 x 675 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 480 x 295 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    2 dreiarmige Radsterne, verschraubt

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694007673

    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 257,90*
    € 300,36*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 255,82*
    € 300,38*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 260,75*
    € 303,66*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 248,07*
    € 306,45*
    16 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 265,21*
    € 307,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 300,36*
    € 357,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,86*
    € 353,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,52*
    € 338,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,52*
    € 330,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 257,90*
    € 306,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.