Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Alukarre, Schaufel-BxT 480x300mm, BxTxH 570x636x1305 mm, Traglast 200 kg, Luftbe
Artikel-Nr.:
     369-E1320696
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320696
EAN/GTIN:
     4035694007444
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufel · Rostfrei · Sehr leicht und handlich · Sicherheitsgriffe · Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1305 mm
Schaufel B x T:
480 x 300 mm
Traglast:
200 kg
Gleitkufen:
nein
Treppengängig:
nein
Gewicht:
12,0 kg
Bereifung:
Luft
Tiefe:
300 mm
Schaufel Breite:
480 mm
Schaufel Tiefe:
300 mm
Elektrisch:
nein
Farbe:
Aluminium
Breite:
480 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Karren, Sackkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Paketkarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,50*
€ 197,74*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,62*
€ 197,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 200,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 201,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 249,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.