Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit großer Schaufel Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52591/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52591/full/cordes-banner.jpg
Aluminiumkarre mit großer Schaufel Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-ap-710.103
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.103
EAN/GTIN:
     4035694007444
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminiumkarre mit großer Schaufel

Außenmaße: 570 x 635 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 480 x 300 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694007444

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Alukarre Sackkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 167,10*
    € 201,35*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 165,44*
    € 201,37*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 168,45*
    € 203,70*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 160,57*
    € 205,64*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 171,28*
    € 206,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,35*
    € 239,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,80*
    € 237,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,95*
    € 222,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,31*
    € 213,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,10*
    € 198,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 24,28*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.