Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen, 3 offene Rahmen, Ladefläche LxB 825x610 mm,Außenmaße LxBxH 935x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurokastenwagen, 3 offene Rahmen, Ladefläche LxB 825x610 mm,Außenmaße LxBxH 935x
Eurokastenwagen, 3 offene Rahmen, Ladefläche LxB 825x610 mm,Außenmaße LxBxH 935x
Eurokastenwagen, 3 offene Rahmen, Ladefläche LxB 825x610 mm,Außenmaße LxBxH 935x
Eurokastenwagen, 3 offene Rahmen, Ladefläche LxB 825x610 mm,Außenmaße LxBxH 935x
Artikel-Nr.:
     369-E1320615
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320615
EAN/GTIN:
     4035694007963
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
· Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Neigung der Ladeflächen bei schrägem Einbau bis 15° und 30° · 4 Lenkrollen, 2 davon gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Farbe Gestell:
RAL 5010 enzianblau
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Etagen:
3 Stück
Höhe:
125 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
offen
Gestellfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Gewicht:
38,5 kg
Außenmaße L x B x H:
935 x 665 x 125 mm
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Ladefläche L x B:
825 x 610 mm
Anzahl Kästen:
- Stück
Außenmaß Länge:
935 mm
Breite:
665 mm
Ladeflächenausrichtung:
neigbar
Außenmaß Höhe:
125 mm
Außenmaß Breite:
665 mm
Länge:
935 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Ladefläche Länge:
825 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, cordes beistellwagen, euro kastenwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Transportwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 255,74*
€ 299,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 299,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 302,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,42*
€ 303,70*
Lager 369
Frei Haus
ab € 323,37*
€ 370,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,30*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.