Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x
Artikel-Nr.:
     369-E1320399
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320399
EAN/GTIN:
     4035694009561
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Anlieferung:
zerlegt
Farbe Wand:
verzinkt
Höhe:
1220 mm
Traglast:
500 kg
Material Bodenplatte:
Holz
Gewicht:
47,0 kg
Außenmaße L x B x H:
1190 x 640 x 1220 mm
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Ladefläche L x B:
1.000 x 600 mm
Außenmaß Länge:
1190 mm
Breite:
640 mm
Außenmaß Höhe:
1220 mm
Nutzhöhe:
925 mm
Außenmaß Breite:
640 mm
Aufbauten Rollbox:
4 Wände
Farbe Bodenplatte:
buche
Länge:
1190 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Material Wände:
Drahtgitter
Ladefläche Länge:
1.000 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen, Rollbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,69*
€ 413,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,58*
€ 413,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 417,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,04*
€ 423,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 455,35*
€ 514,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,42*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,37*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.