Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x1220 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.420
EAN/GTIN:
     4035694009561
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Paketwagen
mit 4 Wänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen drahtgitter, vierwandwagen, cordes vierwandwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,68*
€ 413,74*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 413,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,08*
€ 417,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,31*
€ 424,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,68*
€ 434,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,13*
€ 488,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,25*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.