Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Schwerlast-Schiebebügelwagen,Ladefläche LxB 1000x700 mm, Außenmaße LxBxH 1130x70
Artikel-Nr.:
     369-E1320240
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     E1320240
EAN/GTIN:
     4035694007208
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem Rahmenprofil ∙ Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau ∙ Schlag- und kratzfest ∙ Ladefläche und Wände aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche ∙ Stirnwandhöhe 500 mm ∙ Längswände herausnehmbar · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Fußschutz · Naben mit Kugellager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Farbe Gestell:
RAL 5010 enzianblau
Anlieferung:
zerlegt
Material Ladefläche:
Sperrholz mit Antirutschbelag
Höhe:
1015 mm
Traglast:
1000 kg
Ausführung Plattformwagen:
Schiebebügelwagen
Gestellfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Gewicht:
36,0 kg
Außenmaße L x B x H:
1130 x 700 x 1015 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladefläche L x B:
1.026 x 700 mm
Außenmaß Länge:
1130 mm
Breite:
700 mm
Außenmaß Höhe:
1015 mm
Außenmaß Breite:
700 mm
Farbe Ladefläche:
anthrazit
Länge:
1130 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Ladefläche Länge:
1.026 mm
Ladefläche Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Magazin-Wagen, Magazinwagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 286,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,73*
€ 286,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 288,21*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 251,76*
€ 292,84*
Lager 369
Frei Haus
ab € 338,25*
€ 387,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,36*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,50*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,39*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.