Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1133614 Herst.-Nr.: 3239 EAN/GTIN: 4010995032395 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe Ausführung: Nach ISO 8764 ∙ Sechskant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt ∙ Mit Schlagkappe und Sechskantansatz als Schlüsselhilfe ∙ Ergonomischer "SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz Anwendung: Für Kreuzschlitzschrauben "Phillips" (PH) Weitere Informationen: | | Größe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph wiha, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstattschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 15,49* | € 18,78* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,84* | € 20,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,35* | € 20,47* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,85* | € 20,53* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,22* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|