Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Tartan Filamentklebeband 8953, transparent, 75 mm, Rolle á 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Tartan Filamentklebeband 8953, transparent, 75 mm, Rolle á 50 m
Artikel-Nr.:
     369-A16899440023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095696
EAN/GTIN:
     08021684623110
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Die Glasfaserverstärkung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Der Polypropylenfilm weist gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Hinweise: Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Anwendung: 8953 kann mit den Handabrollern H-130, H131, H-133, H-10 verarbeitet werden. Das Klebeband wird unter anderem zur Palettensicherung, zum Bündeln leichter Produkte, zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendet. 8953 lässt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Technische Daten:
  • Klebkraft zu Stahl (AFERA 4001) 5.5 N/cm
  • Reißfestigkeit (AFERA 4004) 250 N/cm
  • Reißdehnung (AFERA 4005) 10 %
Weitere Informationen:
Bandbreite:
75 mm
Banddicke:
0.1 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
transparent
Klebstoff:
Synthetischer Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.