Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer mit engem Maul, TBG 1,0/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockgreifer mit engem Maul, TBG 1,0/250
Blockgreifer mit engem Maul, TBG 1,0/250
Blockgreifer mit engem Maul, TBG 1,0/250
Artikel-Nr.:
     369-74703313
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604010
EAN/GTIN:
     4025092552356
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer
Hinweise: Bei der Ausführung mit Schutzbelag darf weder Öl noch Fett den Kraftschluss aufheben.Eigenschaften: Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist. Die Geräte werden serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
TBG 1,0/250
Greifbereich max:
250 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,21*
€ 1.503,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.541,96*
€ 1.663,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,01*
€ 1.724,95*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.647,42*
€ 1.782,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.021,91*
€ 2.160,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,13*
€ 2.570,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,08*
€ 2.552,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,35*
€ 2.470,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,44*
€ 2.426,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,91*
€ 2.406,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 530,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 732,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 803,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 638,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 817,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.073,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.328,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.549,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.274,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.301,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.340,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.624,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.