Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmaterialgreifer TRU, ohne Schutzbelag, TRU 1,5/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundmaterialgreifer TRU, ohne Schutzbelag, TRU 1,5/300
Rundmaterialgreifer TRU, ohne Schutzbelag, TRU 1,5/300
Rundmaterialgreifer TRU, ohne Schutzbelag, TRU 1,5/300
Artikel-Nr.:
     369-74703304
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N51902703
EAN/GTIN:
     4025092550505
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
tigrip rundmaterialgreifer
rundgreifer
Hinweise: Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Materialoberfläche weder Öl noch Fett aufweist.Eigenschaften: Rundmaterial und Rohre bis 600 mm Durchmesser fasst der Scherengreifer TRU einfach und sicher. Mit dem Schutzbelag kann auch Material mit einer empfindlichen Oberfläche schonend gefasst werden. Der Belag verhindert gleichfalls ein Rutschen beim Schräghang, wenn der Anschlagpunkt nicht genau beim Schwerpunkt liegt.
Weitere Informationen:
Typ:
TRU 1,5/300
Greifbereich max:
300 mm
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Greifbereich min:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgfreifer, Rundzangen, Hebezangen, Hebegreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 855,40*
€ 934,45*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 856,70*
€ 934,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,38*
€ 979,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,06*
€ 1.220,05*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.133,43*
€ 1.223,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,61*
€ 1.456,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,99*
€ 1.450,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,45*
€ 1.408,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,22*
€ 1.380,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,43*
€ 1.348,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 531,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 734,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 803,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 640,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 817,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.064,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.076,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.331,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.542,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.294,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.298,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.339,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.