Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 2 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 2 m
Expanderseil, mit Drahthaken, 8 mm, 2 m
Artikel-Nr.:
     369-746082
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     746082
EAN/GTIN:
     4039934661236
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum einfachen und schnellen Abspannen oder Fixieren. Dehnung ca. 100%, nur für untergeordnete Anforderungen.Eigenschaften: Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Drathaken
Seildurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,75*
€ 52,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,05*
€ 48,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.